Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Vierkante panel inbouwarmaturen met lage verblinding, voor plafondsystemen van 600 x 600 mm. Productkenmerken: Frame van geëxtrudeerd aluminium. Polystyrene diffuser. Levensduur (L80/B10): tot 50.000 uur (bij 25°C). Productvoordelen: Lage verblinding (UGR = 19). Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat. Energiebesparing dankzij systeemefficiëntie tot 110 lm/W. Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie. Versies met DALI E-VSA beschikbaar. 5 jaar garantie. Toepassingsgebieden: Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen. Kantoren, vergaderruimtes. Receptie, foyers, gangen, liften. Geschikt voor inbouwplafondsystemen met rastergrootte van 600 x 600 mm. Technische uitrusting: Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar. Beveiligingskoord voor armatuur inbegrepen. Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd. Extern voorschakelapparaat inbegrepen. Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box. Aansluitdoos met 5-polige klem voor doorvoerbedrading apart verkrijgbaar voor kabeldoorsneden tot 2,5 mm².
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Breedte
Aansluitwijze
Kleur behuizing
Inbouwbreedte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Met schakelaar
Spanningstype
Materiaal behuizing
Met bewegingssensor
Geschikt voor lampvermogen
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar
Stralingshoek
Kleurweergave-index
Lamptype
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtuittrede
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor wandmontage
Lichtverdeling
Met lichtsensor
Slagvastheid
Dimbaar 0-10 V
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Inbouwlengte
Lichtverdeler
Geschikt voor noodverlichting
Nom. spanning
Lengte
Kleurtemperatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor opbouwmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Met lichtbron
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met luchtsleuven
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Lichtkleur
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimbaar RF
Soort bedrading
Stralingshoek regelbaar
Nom. stroom
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali-2
Compatible met Apple HomeKit
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Max. systeemvermogen
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Specifieke lichtstroom armatuur
Geschikt voor klemmontage
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Bediening via Bluetooth
Oppervlaktebescherming behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Dimbaar Zigbee
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Vermogensfactor
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Touch and Dim
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Compatible met Google Assistant
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Compatible met Amazon Alexa
Inbouwhoogte/diepte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Balvastheid volgens DIN 18032-3